品番 : EA365VA-13
品名 : AC100V/ 300W ヒートガンセット(溶接用)
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | PJ-203A1※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 塩ビ溶接専用モデル、床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 300W | スイッチ | 3段切替スイッチ(切・送風・熱風) |
| 温風温度 | 310℃ | 風圧 | 130mmAq |
| 重量 | 約740g | サイズ | 260×70×191(H)mm |
| 材質 | 鋼板、合成樹脂 | コード長 | 3m |
| 付属品 | 溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド | ||
| 溶接専用プラジェット | |||
| 溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル | |||
| 堅牢な鋼板ボディを採用 | |||
| 電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上 | |||
| 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。 | |||
| <使用上の注意> ・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。 ・本製品は高温工業用熱風機です。 ・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。 ・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。 ・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。 ・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0864ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA365VA-13 AC100V/ 300W ヒートガンセット(溶接用) |
| EA365VA-3 AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA365VA-3 : AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用) |
| セット商品 | EA365VD-11 : 60mm 溶接ノズル |
| セット商品 | EA365VD-12 : φ3x300mm 溶接棒(硬質塩ビ/10本) |
| セット商品 | EA365VD-13 : φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本) |
