品番 : EA365VD-12
品名 : φ3x300mm 溶接棒(硬質塩ビ/10本)
仕様
| メーカー | 石崎電機製作所(SURE) | 型番 | PPB-3K |
|---|---|---|---|
| 用途 | 床材の継目処理や溶接作業に | 仕様 | 硬質塩ビ |
| 適応機種 | EA365VA-3 | サイズ | φ3×300mm |
| 重量 | 40g | 入り数 | 10本 |
| プラジェット溶接で使用する塩ビの溶接棒です。 | |||
| 硬質タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/08 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0095ページ 0864ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA365VD-12 φ3x300mm 溶接棒(硬質塩ビ/10本) |
| EA365VD-13 φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA365VA-3 : AC100V/ 300W ヒートガン(溶接用) |
ウェブカタログ画像
拡大
