品番 : EA366C-1
品名 : 93x115㎜ 耐水ペーパーセット(6枚)
カタログ訂正
セット内容…誤:#150、#320、#600各2枚 、正:#150、#1000各1枚、#320、#600 各2枚 (No.56,57 9048)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09122 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 耐水サンドペーパーセットS | 用途 | 塗装の下地作り、錆取りに |
| セット内容 | ・#150(粗目) 1枚 ・#320(中目) 2枚 ・#600(細目) 2枚 ・#1000(極細) 1枚 |
サイズ | 93×115mm |
| 入数 | 6枚 | ||
| ボディ・バンパー用 | |||
| 下地処理や仕上げ用サンドペーパー | |||
| 4種類の粗さで、用途に応じて使い分けができる6枚セット | |||
| 補修箇所のサビ、パテ、塗料、小さい範囲の研磨に | |||
| 【使用方法】 ①バケツを用意し、水をつけて使用します。 ※ペーパーの一か所だけを使わず、均等に新しい面で研磨します。 ②直線的に往復作業で仕上げます。一方向だけでなく、タテ・ヨコ・ナナメと動かすようにしてください。 ※円を描くように研磨すると、ペーパー跡が残りやすくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/24 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0593ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366C-1 93x115㎜ 耐水ペーパーセット(6枚) |
| EA366C-2 93x230㎜ 耐水ペーパーセット(6枚) |
