品番 : EA366CD-12
品名 : 230x280mm/ #120 耐水ペーパー(5枚)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | LCCS |
---|---|---|---|
粒度 | #120 | 入数 | 5枚 |
サイズ | 230×280mm | 砥粒 | 炭化ケイ素(CC) |
基材 | 紙(Cw) | ||
車輌・金属などの塗装面全般の研磨に | |||
柔軟性があり、手によくなじみます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/16 03:54現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0619ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA366CD-24です。