品番 : EA366D-10
品名 : 230x150x8mm/3枚組 ケンマロンセット
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 商品名 | ケンマロン |
|---|---|---|---|
| 用途 | 足付け、ヘアーライン加工、サビ取り及びクリーニング等あらゆる素材の下地処理に | サイズ | 150×230mm |
| 粒度 | ・♯120(こげ茶) ・♯240(赤茶) ・♯400(黄茶) (各1枚) |
基材 | 不織布 |
| 砥粒 | アルミナ | 入数 | 3枚(3種類/各1枚) |
| 柔軟性があり、曲面研磨にも適します。 | |||
| 表面だけを仕上げることが出来るので、深い傷が入りません。 | |||
| 目詰まりも少なく、均一に仕上がります。 | |||
| 水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。 | |||
| 金属、木工、プラスチック等、広範囲な市場での錆取り、汚れ落し、塗膜はがし、表面調整等あらゆる研磨作業にお使い下さい。(より目的に適した商品をご希望の場合は、工業用、木工用の中からお選び下さい。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/31 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA366D-11 : 230x150x 8mm/粗目 ケンマロン(1枚) |
| セット商品 | EA366D-12 : 230x150x 8mm/中目 ケンマロン(1枚) |
| セット商品 | EA366D-13 : 230x150x 8mm/細目 ケンマロン(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
