品番 : EA366D-11
品名 : 230x150x 8mm/粗目 ケンマロン(1枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 商品名 | ケンマロン |
|---|---|---|---|
| 用途 | 足付け、ヘアーライン加工、サビ取り及びクリーニング等あらゆる素材の下地処理に | サイズ | 150mm×230mm |
| 厚み | 約8mm | 粒度 | 粗目(#120相当) |
| 基材 | 不織布 | 砥粒 | アルミナ |
| 色 | こげ茶 | 入数 | 1枚 |
| 柔軟性があり曲面研磨にも適します。 | |||
| 表面だけを仕上げることが出来るので、深い傷が入りません。 | |||
| クッション性がある為目づまりしません。 | |||
| 水、油に強く、湿式研磨作業にも充分ご使用いただけます。 | |||
| 金属、木工、プラスチック等、広範囲な市場での錆取り、汚れ落し、塗膜はがし、表面調整等あらゆる研磨作業にお使い下さい。(より目的に適した商品をご希望の場合は、工業用、木工用の中からお選び下さい。) | |||
| 追加説明 |
色はこげ茶色です。(2010/12/20/1014) |
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/29 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0075ページ 0594ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※粒度:120(1枚入り)
