品番 : EA366DA-4
品名 : 150x85x27mm/#1500 ソフトケンマロン
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 商品名 | ケンマロンソフト |
|---|---|---|---|
| 用途 | クリアー塗装 | サイズ | 150×85×27mm |
| 粒度 | #1500相当 | 基材 | 不織布 |
| 砥粒 | C | カラー | 灰 |
| 入数 | 1枚 | ||
| ケンマロンスーパーとスポンジの積層タイプで両面研磨できます。 | |||
| 保水性、馴染み性に優れ、湿式研磨にも対応しています。 | |||
| 塗装前の足付け専用パットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/10 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366DA-1 150x85x27mm/ #240 ソフトケンマロン |
| EA366DA-2 150x85x27mm/ #400 ソフトケンマロン |
| EA366DA-3 150x85x27mm/ #600 ソフトケンマロン |
| EA366DA-4 150x85x27mm/#1500 ソフトケンマロン |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数は品番別、1枚入りです。
