品番 : EA366DC
品名 : 230x150mm/3枚組 ケンマロンスーパー
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 商品名 | ケンマロンスーパー |
|---|---|---|---|
| 用途 | サビ、塗装はがし、塗装前の足つけ、下地処理に | サイズ | 150×230mm |
| 粒度 | #120・#240・#1500 (各1枚) |
カラー | #120:茶 #240:赤 #1500:灰 |
| 入数 | 3枚(3種類/各1枚) | ||
| 不織布研磨材 | |||
| ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。 | |||
| ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。 |
|||
| 湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/17 23:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA366DC-11 : 230x150x 6mm/ #120 ケンマロンスーパー |
| セット商品 | EA366DC-12 : 230x150x 6mm/ #240 ケンマロンスーパー |
| セット商品 | EA366DC-15 : 230x150x 6mm/#1500 ケンマロンスーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
