詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366DC-11

品名 : 230x150x 6mm/ #120 ケンマロンスーパー

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 商品名 ケンマロンスーパー
用途 サビ、塗膜はがし、塗装前の足つけ、下地処理に サイズ 150×230mm
厚み 約6mm 粒度 #120相当
砥粒 アルミナ 基材 不織布
カラー 入数 1枚
不織布研磨材
ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。
ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な
研磨面がすばやくえられます。
湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

305 (税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/01/13 08:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0594ページ
バリエーション一覧
EA366DC-1 230x150mm/ #120 ケンマロンスーパー(10枚)
EA366DC-2 230x150mm/ #240 ケンマロンスーパー(10枚)
EA366DC-3 230x150mm/ #400 ケンマロンスーパー(10枚)
EA366DC-4 230x150mm/ #600 ケンマロンスーパー(10枚)
EA366DC-5 230x150mm/#1500 ケンマロンスーパー(10枚)
EA366DC-11 230x150x 6mm/ #120 ケンマロンスーパー
EA366DC-12 230x150x 6mm/ #240 ケンマロンスーパー
EA366DC-13 230x150x 6mm/ #400 ケンマロンスーパー
EA366DC-14 230x150x 6mm/ #600 ケンマロンスーパー
EA366DC-15 230x150x 6mm/#1500 ケンマロンスーパー
ウェブカタログ画像
※入数は品番別、1枚入りです。
  • ※入数は品番別、1枚入りです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top