品番 : EA366DC-2
品名 : 230x150mm/ #240 ケンマロンスーパー(10枚)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 商品名 | ケンマロンスーパー |
---|---|---|---|
用途 | サビ、塗膜はがし、塗装前の足つけ、下地処理に | サイズ | 150×230mm |
厚み | 約6mm | 粒度 | #240相当 |
砥粒 | アルミナ | 基材 | 不織布 |
カラー | 赤 | 入数 | 10枚 |
不織布研磨材 | |||
ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。 | |||
ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。 |
|||
湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/22 22:01現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0604ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)