品番 : EA366DC-3
品名 : 230x150mm/ #400 ケンマロンスーパー(10枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 商品名 | ケンマロンスーパー |
|---|---|---|---|
| 用途 | サビ、塗膜はがし、塗装前の足つけ、下地処理に | サイズ | 150×230mm |
| 厚み | 約6mm | 粒度 | #400相当 |
| 砥粒 | アルミナ | 基材 | 不織布 |
| カラー | 緑 | 入数 | 10枚 |
| 不織布研磨材 | |||
| ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。 | |||
| ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。 |
|||
| 湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/11 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
