品番 : EA366E
品名 : 120x65mm サンディングラバーブロック
握りやすいラバーグリップ
仕様
| 研磨面サイズ | 65×120mm | 材質 | ポリプロピレン80%、TPR20% |
|---|---|---|---|
| 重量 | 340g | ||
| サンディングペーパーを挟んで使用して下さい。 | |||
| サンドペーパーをしっかりと保持する一体型の針を備えた二重成形構造 | |||
| 強度と柔軟性に優れています。 | |||
| 濡れた面でも乾いた面でも、屋内でも屋外でも使用可能 | |||
| 平らな面や凹凸のある面の木材、石膏ボード、乾式壁、金属面に使用できます。 | |||
| 研磨シートはEA366HG-120~-220をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/05 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366HG-120 : #120 サンドスクリーン(2枚) |
| オプション | EA366HG-180 : #180 サンドスクリーン(2枚) |
| オプション | EA366HG-220 : #220 サンドスクリーン(2枚) |
