品番 : EA366HG-180
品名 : #180 サンドスクリーン(2枚)
仕様
サイズ | 82×285mm | 粒度 | #180 |
---|---|---|---|
入数 | 2枚 | ||
シートは壁を傷つけないようメッシュ状になっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 19:05現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0144ページ 0601ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA366HG-120 #120 サンドスクリーン(2枚) |
EA366HG-180 #180 サンドスクリーン(2枚) |
EA366HG-220 #220 サンドスクリーン(2枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA366HA-5 : ダストフリーサンダー(ハンディー型) |
本体 | EA366E : 120x65mm サンディングラバーブロック |
本体 | EA366HA-1 : ダストフリーサンダー(シャフト取付型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)