品番 : EA366HA-5
品名 : ダストフリーサンダー(ハンディー型)
掃除機に取り付けて使用することで作業場に埃を発生させません
仕様
| パッドサイズ | 82×285mm | ホース長 | 1.8m |
|---|---|---|---|
| 付属品 | ホースアダプター(32・38・64mm)、#150研磨シート×1枚 | ||
| 掃除機に取り付けて使用することで作業場に埃を発生させません。 | |||
| ホースを外してハンドサンダーとしても使用可能です。 | |||
| 乾式・湿式どちらの掃除機にも使用可能です。 | |||
| クロスを貼る前のボードのならしに使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0144ページ 0591ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366HG-120 : #120 サンドスクリーン(2枚) |
| オプション | EA366HG-180 : #180 サンドスクリーン(2枚) |
