詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366EA-20

品名 : 75x240mm サンドペーパーホルダー

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 YH-75
パッドサイズ 75×240mm 重量 278g
材質 取付部:アルミ
取手部:ABS樹脂
カムレバー式
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料を組み合わせて研磨作業ができます。
グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
グリップに籐が巻くので、手が滑りにくいです。
※サンドペーパーは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0591ページ

代替品

EA366HC-1
ウェブカタログ画像
  • ※カムレバー式

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top