品番 : EA366HC-1
品名 : 82x238mm ハンドサンダー
仕様
| パッドサイズ | 82×238mm | 材質 | プラスチック、ゴム |
|---|---|---|---|
| 乾式壁の継ぎ目や平面の作業に最適です。 | |||
| 超軽量なハンドサンダーのため、長時間使用しても疲労を軽減します。 | |||
| 蝶ねじ取付式パッド | |||
| 研磨紙を挟んでご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366EA-11 : 85x227mm ドライウォール サンディングシート(3枚) |
| オプション | EA366EA-12 : 85x227mm サンディングパッド(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
