品番 : EA366EA-12
品名 : 85x227mm サンディングパッド(2枚)
仕様
材質 | ナイロン | ||
---|---|---|---|
替研磨パッド(2枚)300×100×7mm | |||
タイル、床、配管設備の研磨に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2024/05/16 23:40現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0617ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA366HC-1 : 82x238mm ハンドサンダー |
本体 | EA366EA-20 : 75x240mm サンドペーパーホルダー |
拡大