品番 : EA366EA-2
品名 : 85x227mm サンダー(ソフトグリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
握りやすいソフトグリップハンドル
仕様
パッドサイズ | 85×227mm | 材質 | プラスチック、ゴム |
---|---|---|---|
クリップ式パッド | |||
握りやすいソフトグリップハンドル | |||
研磨紙を挟んで使用してください(研磨紙別売) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 13:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0617ページ |
代替品
|
|
|
拡大