品番 : EA366EA-10
品名 : 85x227mm サンダー(ソフトグリップ/研磨紙,パッド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
セット内容 | 本体+#110研磨紙(3枚)+研磨パッド(2枚) | パッドサイズ | 85×227mm |
---|---|---|---|
材質 | プラスチック、ゴム | ||
すぐに使える研磨紙&研磨パッド付 | |||
クリップ式パッド | |||
握りやすいソフトグリップハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 14:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0617ページ |
拡大