品番 : EA366EA-11
品名 : 85x227mm ドライウォール サンディングシート(3枚)
仕様
材質 | 酸化アルミニウム | ||
---|---|---|---|
#110替研磨紙(3枚)280×100mm | |||
乾式壁のサンディングと平滑化に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 49 (2024/05/17 08:04現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0617ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA366HC-1 : 82x238mm ハンドサンダー |
本体 | EA366EA-20 : 75x240mm サンドペーパーホルダー |
拡大