詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366EF-3

品名 : 100x66x26㎜/粗目 研磨ブロック

多孔質で弾力性があります

仕様

サイズ 69×100×25mm 仕様 粗目
材質 酸化アルミニウム
乾式壁、木材、その他多くの表面に使用できます。
弾力性があり、最適な研磨性能と耐久性を保証します。
強力な酸化アルミニウムコーティングは、最も硬い素材にも対処し、表面を簡単に滑らかにします。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/08 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0595ページ
バリエーション一覧
EA366EF-1 100x66x26㎜/細目 研磨ブロック
EA366EF-2 100x66x26㎜/中目 研磨ブロック
EA366EF-3 100x66x26㎜/粗目 研磨ブロック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top