品番 : EA366FB-120
品名 : 75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式)
仕様
メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HRAR |
---|---|---|---|
商品名 | ハイピッチロールHR | サイズ | 75mm×15m |
粒度 | #120 | 適合本体 | 研磨面幅75mm |
入数 | 1巻 | 用途 | 自動車補修、金属、木工、FRPなどの各種研磨作業に最適です。 |
乾式、湿式両用の研磨紙ロール | |||
マジック式 | |||
お好きなサイズにカットできるので経済的! | |||
EA162KK(エアサンダー)やEA366F(ハンドファイル)と一緒に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 16:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0602ページ 1006ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA366F-1 : 70x170mm ハンドファイル(マジック式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)