詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366FM-25

品名 : 100mmx15m/#120 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HGAR-S
商品名 ハイピッチロール グランドスーパー 用途 自動車補修、各種車両の塗膜、金属焼付け塗装、木工・家具、FRPなどの各種研磨作業に
サイズ 100mm×15m 粒度 #120
基材 Aw(紙) 砥粒 AA(アルミナ)
適合本体 研磨面幅100mm 入数 1巻
乾式研磨向けの研磨紙ロール
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
お好きなサイズにカットできるので経済的
強化砥粒を使用しロングライフ
ソフトタイプで目詰まりしにくい仕様
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。
追加説明
カタログ価格

6,280 (税抜)/ 6,908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 22:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0592ページ 0967ページ
バリエーション一覧
EA366FM-21 100mmx15m/# 40 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)
EA366FM-25 100mmx15m/#120 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)
EA366FM-27 100mmx15m/#180 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)
EA366FM-28 100mmx15m/#240 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)
EA366FM-29 100mmx15m/#320 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)
EA366FM-30 100mmx15m/#400 研磨紙ロール(ソフト・マジック式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top