詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366GC-14

品名 : 175mm ハンドラッパー(#400)

仕様

粒度 #400 全長 175mm
刃長 45mm 刃幅×厚み 12×5mm
材質 刃:C研粒、
ハンドル:ナイロン
重量 40g
プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに
ドリル、バイトの再研磨後の修整に
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0590ページ
バリエーション一覧
EA366GC-11 175mm ハンドラッパー(#180)
EA366GC-12 175mm ハンドラッパー(#240)
EA366GC-13 175mm ハンドラッパー(#320)
EA366GC-14 175mm ハンドラッパー(#400)
EA366GC-15 175mm ハンドラッパー(#600)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(12×5)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top