品番 : EA366HC-100
品名 : #100 研磨シート(5枚)
仕様
| 粒度 | #100 | サイズ | φ127mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 酸化アルミニウム | 入数 | 5枚 |
| 粗目仕上げで素早く研磨することが出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366HC-100 #100 研磨シート(5枚) |
| EA366HC-120 #120 研磨シート(5枚) |
| EA366HC-150 #150 研磨シート(5枚) |
| EA366HC-180 #180 研磨シート(5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA366HC-2 : φ127mm ハンドサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
