品番 : EA366MA-11
品名 : 150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | H/L/PAD BOX |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 粗めのヘアライン仕上げに |
| 粒度 | #60 | カラー | 栗 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | サイズ | 150×230mm |
| 重量 | 67g(1枚あたり) | 入数 | 10枚 |
| ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布した、手作業用の表面処理材 | |||
| ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されています。 | |||
| 被研磨物へのなじみ・ひっかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。 | |||
| 被研磨物を削りすぎることなく、凸凹に追従しながら仕上げることができます | |||
| サビ取り、ケレン作業、コンクリートのクリーニングに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/27 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MA-1 150x230mm/# 60 工業用パッド(1枚) |
| EA366MA-11 150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
