品番 : EA366MA-13
品名 : 150x230mm/#180 工業用パッド(10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7440 S/B BOX |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | ヘアライン仕上げ、酸化被膜剥離 |
| 粒度 | #180 | カラー | 茶 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | サイズ | 150×230mm |
| 重量 | 67g(1枚あたり) | 入数 | 10枚 |
| コシが強く、砥粒付着密度が高いため研磨力があり、酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。 | |||
| ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/27 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MA-3 150x230mm/#180 工業用パッド(1枚) |
| EA366MA-13 150x230mm/#180 工業用パッド(10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
