品番 : EA366MA-14
品名 : 150x230mm/#280 工業用パッド(20枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8447 S/B BOX |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 付着物除去(サビ取り、汚れ取り) |
| 粒度 | #280 | カラー | 赤茶 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | サイズ | 150×230mm |
| 重量 | 32g(1枚あたり) | 入数 | 20枚 |
| 繊維が太く、強靭、かつ耐久性があります。 | |||
| 鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、および頑固な付着物の除去などに適しています。 | |||
| 特に湯洗に効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/27 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MA-4 150x230mm/#280 工業用パッド(1枚) |
| EA366MA-14 150x230mm/#280 工業用パッド(20枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
