品番 : EA366MA-15R
品名 : 150x230mm/#320 工業用パッド(ミシン目無/20枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7447 PRO ND BOX |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | サビ取り、塗膜剥離、塗装前処理、ヘアライン仕上げに |
| 粒度 | #320 | カラー | 赤茶 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | ナイロン |
| サイズ | 150×230mm | 入数 | 20枚 |
| ほつれづらい丈夫な素材でありながらなじみ性の良い | |||
| 水と油併用可能 | |||
| 砥粒を厚くしているので、研磨力と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MA-5S 150x230mm/#320 工業用パッド(1枚) |
| EA366MA-15S 150x230mm/#320 工業用パッド(20枚) |
| EA366MA-5R 150x230mm/#320 工業用パッド(ミシン目無/1枚) |
| EA366MA-15R 150x230mm/#320 工業用パッド(ミシン目無/20枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20枚
