品番 : EA366MA-2
品名 : 150x230mm/#150 工業用パッド(1枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | H/PAD |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 粗目仕上げ、塗装はがし、ヘアラインに |
| 粒度 | #150 | カラー | 黒 |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | サイズ | 150×230mm |
| 重量 | 134g | 入数 | 1枚 |
| 抜群の研磨力(#150)があり、しかも強力な繊維で長寿命を誇ります。 | |||
| 目づまりのないオープン構造のため、サビ取り、塗装はがし、ステンレス、アルミニウムなどの粗目仕上げなどに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/27 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MA-2 150x230mm/#150 工業用パッド(1枚) |
| EA366MA-12 150x230mm/#150 工業用パッド(5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
