品番 : EA366MA-7
品名 : 150x230mm/#400 工業用パッド(1枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 8448 S/B |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 細仕上げ、非鉄金属のクリーニング |
| 粒度 | #400 | カラー | 緑 |
| 砥粒 | シリコンカーバイド | サイズ | 150×230mm |
| 重量 | 32g | 入数 | 1枚 |
| より細かい仕上げ面が得られます。 | |||
| プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/27 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MA-7 150x230mm/#400 工業用パッド(1枚) |
| EA366MA-17 150x230mm/#400 工業用パッド(20枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MA-71 : 工業用パッドホルダー |
