詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MB-1

品名 : 200mmx6m/#320 マルチソフト

仕様

メーカー 3M 型番 7557 M/SOFT AVF
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 金属の傷取り
サビ・付着物のクリーニング
木工・家具の艶消し仕上げ
シーラーサンディング
塗装前の肌荒らし
金属・樹脂の化粧仕上げ等に
粒度 #320 カラー
砥粒 酸化アルミニウム グレード ベリーファイン
サイズ 200mm×6m(ミシン目入で200×100mmでカットできます。) 入数 1巻
作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシート
サンドペーパーに比べ目詰まりがありません。
スチールウールのようにちぎれることはないので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
柔軟性があり、曲面によくなじみます。
ナイロン繊維ですので水と油の併用も可能です。
追加説明
カタログ価格

8,760 (税抜)/ 9,636 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/31 03:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0594ページ
バリエーション一覧
EA366MB-1 200mmx6m/#320 マルチソフト
EA366MB-2 200mmx6m/#600 マルチソフト
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top