詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MS-12

品名 : 216x280mm/# 1200/超精密仕上研磨シート(50枚)

仕様

メーカー 3M 型番 A 3-12 SHT
用途 精密機器部品・各種ロール・シャフト・ドラム、プラスチック製品・樹脂塗装面・分析試料片・光ファイバー等・その他あらゆる部品部材の精密仕上げ、メンテナンスに 粒度 #1200
砥粒 酸化アルミニウム 基材 ポリエステルフィルム
基材厚 75ミクロン カラー
サイズ 216×280mm 入数 50枚
耐水・耐油性
きめ細かで美麗な仕上げ面が得られます。
厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布しています。
粒度ごとに色分けされているので、在庫管理、工程管理も簡単
乾式・湿式の両方に使用可能
追加説明
カタログ価格

22,900 (税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/08 20:20現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 0592ページ
バリエーション一覧
EA366MR-3 216x280mm/# 320/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-4 216x280mm/# 400/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-6 216x280mm/# 600/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-12 216x280mm/# 1200/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-20 216x280mm/# 2000/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-30 216x280mm/# 3000/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-40 216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-60 216x280mm/# 6000/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-80 216x280mm/# 8000/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MR-150 216x280mm/#15000/超精密仕上研磨シート(1枚)
EA366MS-3 216x280mm/# 320/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-4 216x280mm/# 400/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-6 216x280mm/# 600/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-12 216x280mm/# 1200/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-20 216x280mm/# 2000/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-30 216x280mm/# 3000/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-40 216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-60 216x280mm/# 6000/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-80 216x280mm/# 8000/超精密仕上研磨シート(50枚)
EA366MS-150 216x280mm/#15000/超精密仕上研磨シート(50枚)
ウェブカタログ画像
※入数各色50枚
  • ※入数各色50枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top