品番 : EA366RB-150
品名 : 40mmx36.5m/#150 研磨布ロール
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | Aクロスロール |
---|---|---|---|
粒度 | #150 | サイズ | 40mm×36.5m |
砥粒 | アルミナ | 基材 | 布 |
あらゆる分野の研磨作業に (一般金属/非鉄金属/木工/皮革/繊維の起毛など) |
|||
作業に応じて必要な長さにカットして使えます。 | |||
空研ぎ(ドライ)でご使用ください。 | |||
【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/29 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0601ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です