詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RG-200

品名 : 230x280mm/#2000 ウェット&ドライペーパー(5枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 C32P
粒度 #2000 サイズ 230×280mm
砥粒 C(炭化ケイ素) 基材 ラテックス系紙
入数 5枚
あらゆる分野の研磨作業に
(金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能)
水研ぎ・空研ぎ兼用
柔らかな紙質で手になじみ、カーブ面の研磨や仕上げ加工に最適です。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

620 (税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/14 11:25現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0593ページ
バリエーション一覧
EA366RG-8A 230x280mm/# 80 ウエット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-10 230x280mm/# 100 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-12 230x280mm/# 120 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-15 230x280mm/# 150 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-18 230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-22 230x280mm/# 220 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-24 230x280mm/# 240 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-32 230x280mm/# 320 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-40 230x280mm/# 400 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-60 230x280mm/# 600 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-80 230x280mm/# 800 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-100 230x280mm/#1000 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-120 230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-150 230x280mm/#1500 ウェット&ドライペーパー(5枚)
EA366RG-200 230x280mm/#2000 ウェット&ドライペーパー(5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top