品番 : EA366RS-150
品名 : 230x280mm/#1500 耐水ペーパー(100枚)
仕様
サイズ | 230×280mm | 砥粒 | 炭化ケイ素Sic |
---|---|---|---|
基材 | 木材パルプ セルロース | 粒度 | #1500 |
入数 | 100枚 | ||
油紙を使用した定番製品 | |||
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 | |||
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/14 18:25現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0619ページ |
拡大
入数100枚