詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366SC-60

品名 : 150x230mm/# 600 ハンドパット(5枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 RICOB
商品名 リコブライトハンドパット 粒度 #600
サイズ 150×230mm 砥粒 酸化アルミニウム
基材 化学合成ナイロン繊維不織布 入数 5枚
あらゆる素材の研磨作業に
(錆落とし/ステンレスシンクの傷落とし/樹脂製品の汚れ落とし/塗装前の足付け/木材の曲面など)
水研ぎ・空研ぎ両用
中央部にミシン目があり、半分に折りやすく簡単に手で切れます。
4層構造×高密度設計で耐久性に強い基材
砥粒を均一にコーティングしており、優れた仕上がりと研磨力が得られます。
柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/10 21:15現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0594ページ
バリエーション一覧
EA366SC-8 150x230mm/# 80 ハンドパット(5枚)
EA366SC-12 150x230mm/# 120 ハンドパット(5枚)
EA366SC-24 150x230mm/# 240 ハンドパット(5枚)
EA366SC-32 150x230mm/# 320 ハンドパット(5枚)
EA366SC-40 150x230mm/# 400 ハンドパット(5枚)
EA366SC-60 150x230mm/# 600 ハンドパット(5枚)
EA366SC-80 150x230mm/# 800 ハンドパット(5枚)
EA366SC-100 150x230mm/#1000 ハンドパット(5枚)
EA366SC-150 150x230mm/#1500 ハンドパット(5枚)
EA366SC-300 150x230mm/#3000 ハンドパット(5枚)
EA366SD-8 150x230mm/# 80 ハンドパット(20枚)
EA366SD-12 150x230mm/# 120 ハンドパット(20枚)
EA366SD-24 150x230mm/# 240 ハンドパット(20枚)
EA366SD-32 150x230mm/# 320 ハンドパット(20枚)
EA366SD-40 150x230mm/# 400 ハンドパット(20枚)
EA366SD-60 150x230mm/# 600 ハンドパット(20枚)
EA366SD-80 150x230mm/# 800 ハンドパット(20枚)
EA366SD-100 150x230mm/#1000 ハンドパット(20枚)
EA366SD-150 150x230mm/#1500 ハンドパット(20枚)
EA366SD-300 150x230mm/#3000 ハンドパット(20枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚 (粒度 #600)
  • 入数:5枚 (粒度 #600)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top