品番 : EA370AA-13
品名 : [XL] 難燃カバーオール(グリーン)
熱や火の粉から身体を守ります。
仕様
| サイズ | XL | 材質 | コットン |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | ||
| 作業着の上から着れるよう大きめ仕様です。 | |||
| ネームタグ付 | |||
| サイドポケット付 | |||
| ASTM F1506 取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/29 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370AA-11 [M] 難燃カバーオール(グリーン) |
| EA370AA-12 [L] 難燃カバーオール(グリーン) |
| EA370AA-13 [XL] 難燃カバーオール(グリーン) |
