品番 : EA370AD-1
品名 : [S] 溶接用ジャケット
仕様
| サイズ | S | 材質 | 牛革 |
|---|---|---|---|
| 前面と左袖にポケット付 | |||
| 熱や火の粉から身体を守ります。 | |||
| 脇下にマチがついているので、腕の上げ下げがスムーズに動かせます。 | |||
| ペン差しポケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370AD-1 [S] 溶接用ジャケット |
| EA370AD-2 [M] 溶接用ジャケット |
| EA370AD-3 [L] 溶接用ジャケット |
| EA370AD-4 [XL] 溶接用ジャケット |
