品番 : EA370AF-1
品名 : [M] 難燃ジャケット上部のみ
ASTM F1506取得
仕様
| サイズ | M | 材質 | 難燃処理コットン |
|---|---|---|---|
| 溶接用 | |||
| 前面と手首にスナップボタン付 | |||
| ペン差しポケット付 | |||
| ASTM F1506 取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/28 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA370AF-4 : [EA370AF-1~3用] 508mm 胸当て |
| オプション | EA370AF-5 : [EA370AF-1~3用] 610mm 胸当て |
