品番 : EA370AF-5
品名 : [EA370AF-1~3用] 610mm 胸当て
仕様
| 全長 | 610mm | 材質 | 難燃処理コットン |
|---|---|---|---|
| 溶接用 | |||
| 調節可能なウエストストラップ | |||
| スナップですばやく簡単に取り付けられます。 | |||
| ASTM F1506取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370AF-4 [EA370AF-1~3用] 508mm 胸当て |
| EA370AF-5 [EA370AF-1~3用] 610mm 胸当て |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA370AF-1 : [M] 難燃ジャケット上部のみ |
ウェブカタログ画像
拡大
