品番 : EA370AG-3
品名 : [XL] 難燃ジャケット(ネイビー)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | コットン |
|---|---|---|---|
| 手首にスナップボタン付 | |||
| 内側と左袖にポケット付 | |||
| 熱や火の粉から身体を守ります。 | |||
| スタンド襟 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/28 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370AG-1 [M] 難燃ジャケット(ネイビー) |
| EA370AG-2 [L] 難燃ジャケット(ネイビー) |
| EA370AG-3 [XL] 難燃ジャケット(ネイビー) |
