品番 : EA370AH-2
品名 : [L] 難燃ジャケット(ネイビー)
仕様
【A】手首にスナップボタン付 | |||
【B】内側と左袖にポケット付 | |||
熱や火の粉から身体を守ります。 | |||
材質 | レンチングFR繊維 | ||
---|---|---|---|
スタンド襟 | |||
サイズ | L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 0090ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA370AH-1 [M] 難燃ジャケット(ネイビー) |
EA370AH-2 [L] 難燃ジャケット(ネイビー) |
EA370AH-3 [XL] 難燃ジャケット(ネイビー) |