品番 : EA370AJ-1
品名 : [M] 溶接用ジャケット(ハーネス対応)
仕様
| サイズ | M | 材質 | 難燃処理コットン |
|---|---|---|---|
| 目立ちやすい蛍光色ジャケット | |||
| スタンド襟 | |||
| 反射テープ付 | |||
| 背面にはフルハーネスを通せる穴が開いています | |||
| 手首にスナップボタン付 | |||
| 内側と左袖にポケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370AJ-1 [M] 溶接用ジャケット(ハーネス対応) |
| EA370AJ-2 [L] 溶接用ジャケット(ハーネス対応) |
| EA370AJ-3 [XL] 溶接用ジャケット(ハーネス対応) |
