品番 : EA370AR-3
品名 : [XL] 難燃ジャケット(ブルー)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | 耐熱コットン |
|---|---|---|---|
| 作業着の上から羽織れる様に、全体に余裕を持たせフロント部分を長い仕様にしています。 | |||
| ウエスト部にしぼり調整付 | |||
| スタンド襟 | |||
| 内側(左右)にジッパー付きのポケットがついています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/10 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370AR-2 [L] 難燃ジャケット(ブルー) |
| EA370AR-3 [XL] 難燃ジャケット(ブルー) |
