品番 : EA370BA-1
品名 : 762mm 溶接用デニムジーンズ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
熱や火の粉から身体を守ります。 | |||
ウエスト | 約76cm(インチサイズ30) | 材質 | コットンデニム |
---|---|---|---|
UL規格 NFPA2112 | |||
ポケット5個付 | |||
股下サイズ | 762mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 23:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 0092ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA370BA-1 762mm 溶接用デニムジーンズ |
EA370BA-2 813mm 溶接用デニムジーンズ |
EA370BA-3 863mm 溶接用デニムジーンズ |
EA370BA-4 914mm 溶接用デニムジーンズ |
拡大