品番 : EA370CB-2
品名 : [L] 溶接用帽子(丸)
仕様
| サイズ | L | 材質 | 本体:綿、ボタン:樹脂 |
|---|---|---|---|
| 頭周り | 58cmまで対応 | 帽子形状 | 丸型 |
| 顔から下の長さ | 170mm | ||
| 溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 | |||
| ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 | |||
| 頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。 | |||
| 背後からの熱からも後頭部を守ります | |||
| ※直接的なスパッタや熱から頭部保護にするための帽子です。防炎材質を使用した帽子ではありませんのでご注意ください。 | |||
| ※頬との密着性が高い為、周囲の声や音が聞こえにくく感じることがある場合もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/07 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370CB-2 [L] 溶接用帽子(丸) |
| EA370CB-4 [LL] 溶接用帽子(丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
