品番 : EA370CB-3
品名 : [L] 溶接用帽子(八角)
仕様
| サイズ | L | 材質 | 本体:綿、ボタン:樹脂 |
|---|---|---|---|
| 帽子形状 | 八角型 | 顔から下の長さ | 165mm |
| 頭周り58cmまで対応します。 | |||
| 溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 | |||
| 八角タイプのため、ヘアスタイルの崩れが少なくてすみます。 | |||
| 背後からの熱からも後頭部を守ります。 | |||
| ※直接的なスパッタや熱から頭部保護にするための帽子です。防炎材質を使用した帽子ではありませんのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370CB-3 [L] 溶接用帽子(八角) |
| EA370CB-5 [LL] 溶接用帽子(八角) |
ウェブカタログ画像
拡大
