品番 : EA370DA-1
品名 : [M] 溶接キャップ
仕様
| サイズ | Mサイズ | 材質 | 100%コットン |
|---|---|---|---|
| 耐炎性があります。 | |||
| 通気性が良い。 | |||
| ぬるま湯で手洗いできます。漂白剤は使わないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/10 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370DA-1 [M] 溶接キャップ |
| EA370DA-2 [L] 溶接キャップ |
