品番 : EA370EA-1
品名 : [M] ジャケット(チェーンソー作業用)
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MT515 |
---|---|---|---|
サイズ | M | 材質 | ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン |
欧州安全規格:EN381-5(クラス1)適合品 | |||
ハイネック仕様 | |||
高視認カラーの蛍光オレンジに、反射テープ付き。 | |||
袖部に独自の裁断構造・肩部に補強材・衝撃緩衝材 | |||
両脇のベンチレーション・袖口ゴムコード付き。 | |||
※防護機能はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/22 00:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2549ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA370EA-1 [M] ジャケット(チェーンソー作業用) |
EA370EA-2 [L] ジャケット(チェーンソー作業用) |
EA370EA-3 [LL] ジャケット(チェーンソー作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA370EA-2です